Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 741000 130
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
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch Chromované
Šířka břitu 12 mm
Celková délka 130 mm
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Průměr hřídele 10 mm
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Hmotnost celkem 75 g
Označení výrobce Mechaniker-Flachmeißel
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy Plochý
Tvrdost špičky v HRC 59
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 741000 130
EAN / GTIN 7610733005727
Číslo výrobce PB 805.12

Popis

Provedení:

Zcela kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče. Speciální kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová speciální slitina. Povrch chromovaný.