Plochý sekáč, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 740500 100
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
390 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele plochý ovál
Povrch lakované
Šířka břitu 15 mm
Celková délka 100 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Hmotnost celkem 90 g
Norma DIN 6453; DIN 7255
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Číslo výrobce 310 100 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6453.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.