{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Tvar hřídele | plochý ovál | |
| Povrch | lakované | |
| Šířka břitu | 18 mm | |
| Celková délka | 125 mm | |
| Materiál | Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel | |
| Provedení rázové hlavy | kalená; zušlechtěný | |
| Hmotnost celkem | 150 g | |
| Norma | DIN 6453; DIN 7255 | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Sekáč | |
| Vlastnosti | Lohkeilematon |
| Katalogové číslo | 740500 125 | |
| EAN / GTIN | 4049002000614 | |
| Číslo výrobce | 310 125 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |