Kbelík na mytí oken 18 litrů

Artiklové číslo: 736910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barva modrá
Šířka 500 mm
Materiál třmen kov; plast
Druh produktu kbelíky
Objem 18 l
Materiál kbelíku plast
Tvar hranatý
Výška celková 300 mm
Nosný třmen ano
Stupnice ano
Pomoc při vylévání ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 736910
EAN / GTIN 4250560512055
Číslo výrobce 736910
L-číslo L00760 100234
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Kbelík na mytí oken S držáky na stěrku nebo stěrač. Extra pevný plastový kontejner s měrkou. Plastové držadlo.