{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Kobaltblau | |
| Farbe | blau | |
| Breite | 500 mm | |
| Material Bügel | Kunststoff; Metall | |
| Produktart | Eimer | |
| Fassungsvermögen | 18 l | |
| Material Eimer | Kunststoff | |
| Form | eckig | |
| Höhe gesamt | 300 mm | |
| Tragebügel | ja | |
| Maßeinteilung | ja | |
| Ausgießhilfe | nein |
| Artikelnummer | 736910 | |
| EAN / GTIN | 4250560512055 | |
| Herstellernummer | 736910 | |
| L-Nummer | L00760 100234 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |