{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr max. | 8 mm; 9 mm; 11 mm | |
| Druh produktu | Frézovací hlava | |
| Materiál | nástrojová ocel | |
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Celková délka | 760 mm |
| Katalogové číslo | 734110 760 | |
| EAN / GTIN | 4005887002600 | |
| Číslo výrobce | 87430138 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |