{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr max. | 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Druh produktu | Frézovací hlava | |
| Materiál | nástrojová ocel | |
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Celková délka | 610 mm |
| Katalogové číslo | 734110 610 | |
| EAN / GTIN | 4005887002594 | |
| Číslo výrobce | 87430137 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |