Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm2

Artiklové číslo: 729450 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
Povrch černěné
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729450 16
EAN / GTIN 4049002104251
Číslo výrobce 610 185 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Kleště brunované, čelisti chromované
Přesné souběžné lisování pomocí synchronně poháněných lisovacích čelistí. Čtyřhranné krimpování dle DIN = optimální kontaktní plochy.