Instalační kleště izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 728787 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Výkon ve střihu 5×2,5 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 15 mm
Odizolování vodičů s ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Pro dutinky 0,5 – 2,5 mm2
Kloub šroubovaný
S otevírací pružinou ne
Rukojeť Vícesložkový potah
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Hmotnost 280 g
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Číslo výrobce 13 86 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Multifunkční kleště pro elektroinstalaci se šroubovaným kloubem pro přesný chod kleští bez vůle.
  • Uchopení plochého a kulatého materiálu.
  • Ohýbání drátů a měděných vodičů.
  • Odjehlování a rozšiřování krabic pod omítku.
  • Stříhání měděných kabelů do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Odizolování měděných vodičů 0,75 až 1,5 mm2 a 2,5 mm2.
  • Krimpování dutinek 0,5 až 2,5 mm2.

Ramena s návleky izolovaná do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.