• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Odizolovací kleště, samonástavné, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 728731 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Kabel (vnější průměr)
Odizolování průřezu vodiče min. 0,5 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 5 mm2
Nastavení Automatický systém
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch niklované
Celková délka 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728731 160
EAN / GTIN 2050001009043
Číslo výrobce 728731 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S pružnými řezacími lamelami, které se automaticky přizpůsobí průřezu drátu. Speciální nástrojová ocel, niklovaná, s plastovým opláštěním.

Použití:

Pro kulaté kabely s izolací z PVC. Zejména k odizolování často se měnících průřezů vodičů.