• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince à dénuder, à réglage automatique, Longueur totale: 160mm

Réf.: 728731 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour câble (diamètre extérieur)
Dénudage pour section de conducteur min. 0,5 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 5 mm2
Paramètre automatique
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage
Matériau acier à outils spécial
Surface nickelage
Longueur totale 160 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 728731 160
EAN / GTIN 2050001009043
Réf. fabricant 728731 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec lames coupantes à ressort, s’adaptant automatiquement à la section du fil. Acier à outils spécial, nickelé, avec gaines en plastique.

Utilisation:

Pour câbles ronds avec isolation PVC. En particulier, pour le dénudage de sections de conducteurs variant souvent.