Alicates pelacables, con autoajuste, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728731 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Cable (diámetro exterior)
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,5 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 5 mm2
Ajuste automática
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante
Material acero especial para herramientas
Superficie aplicación niquelada
Longitud total 160 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728731 160
EAN / GTIN 2050001009043
Número del fabricante 728731 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con láminas de corte elásticas que se adaptan automáticamente a la sección transversal del alambre. Acero especial para herramientas, niquelado, cubiertas de los mangos de plástico.

Aplicación:

Para cables redondos con aislamiento de PVC. Especialmente adecuadas para el pelado de conductores cuya sección transversal varía con frecuencia.