Odizolovací nůž s lokátory, TiN, Pro ⌀ kabelů: 8-15mm

Artiklové číslo: 728081 8-15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Pro ⌀ kabelů 8 mm - 15 mm
Povlak TiN
Druh produktu Nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Popis

Provedení:

Odplášťovací nůž s omezovačem síly a výšky. Různé barvy umožňují rezervaci nastavených lokátorů pro vybrané, stále se opakující typy kabelů. Délkový doraz lze nastavit pro praváky i pro leváky.

Použití:

Odpláštění všech běžných kulatých kabelů ⌀ 8 - 15 mm a pro odizolování jednotlivých vodičů 1,5 a 2,5 mm2.

Rozsah dodávky:

  • Odplášťovač UNI-PLUS č. 728082 vel. 8-15.
  • Box lokátoru č. 728083 se 4 ks lokátorů a 1 ks 6hranného úhlového klíče OK 1,5.

Poznámka:

Odplášťovací nůž č. 728082 vel. 8-15 a box lokátoru č. 728083 lze objednat i samostatně.