Odizolovací nůž s hákovou čepelí, TiN, Pro ⌀ kabelů: 8-28mm

Artiklové číslo: 728010 8-28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
694 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce No. 28H Standard
Celková délka 170 mm
Pro ⌀ kabelů 8 mm - 28 mm
Povlak TiN
Druh produktu Nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Číslo výrobce 10282
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Otáčecí nůž pro kruhové a podélné řezy; nastavitelná hloubka řezu. Prizmatický držák kabelů se automaticky přizpůsobí danému ⌀kabelu. Plášť rozřízneme kruhovým otočením a tažením nože po délce kabelu.
Dodávka včetně 1 náhradního nože v rukojeti. Nůž s břitem s povlakem TiN pro delší životnost.

Výhoda:

Odpláštění izolace na libovolném místě v kabelu je možné.