Magnetická jádrová vrtačka do 50 mm,,KBM 50 UQW

Artiklové číslo: 72732561000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72732561000
EAN / GTIN 4014586897608
Číslo výrobce 72732561000
L-číslo L00020 110452
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Koncepce stroje mimořádně odolná proti opotřebení s otočně namontovanou ochrannou hadicí kabelu motoru pro náročné použití v průmyslu a řemesle, perfektní poměr výkonu a hmotnosti díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 2 W s tachoelektronikou pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a hospodárnou práci,otáčení vpravo/vlevo, elektronické nastavení otáček a rozsah zdvihu 315 mm umožňují univerzální použití, např. jádrové vrtání, vrtání na soustruh, závitování, zahlubování a vystružování, držák nástrojů MK3, jednoduchá a nepřehledná koncepce ovládání v zorném poli uživatele, praktický magnetický ukazatel přídržné síly podporuje bezpečné polohování stroje, vysoká magnetická přídržná síla, integrovaná nádržka chladicí kapaliny zajišťuje dlouhou životnost jádrového vrtáku.
  • Boční výměnné ruční kolečko posuvu, paměť otáček, paměťová funkce, spínač osobní ochrany, volitelné příslušenství.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 1 200 W.
  • Výstupní výkon: 610W
  • Rychlost zatížení 1. stupeň: 130 - 260 min¹
  • Rychlost zatížení 2. stupeň: 260 - 520 min¹
  • Upínač nástrojů: MK 3
  • Hm vrtací korunka max. Ø: 50 mm
  • HSS vrtací korunka max. Ø: 40 mm
  • vrtací korunka hloubka vrtání max: 50(75)* mm
  • Spirálové vrtáky max. Ø: 23 mm
  • Závitové vrtání: M 16
  • Dolní max. Ø: 50 mm
  • Tření max. Ø: 23 mm
  • Sklíčidlo jádrového vrtáku: 3/4 ve Weldon
  • Výměna jádrového vrtáku: bez nářadí
  • Zdvih: 145 mm
  • Celkový rozsah zdvihu: 315 mm
  • Kabel se zástrčkou: 4 m

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku