Unité de perçage pour métal jusqu'à 50 mm,,KBM 50 UQW

Réf.: 72732561000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 72732561000
EAN / GTIN 4014586897608
Réf. fabricant 72732561000
Article hors catalogue L00020 110452
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat.
  • ,Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 2 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable.
  • ,Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 315 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible.
  • ,Porte-outil CM3.
  • ,Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l’utilisateur.
  • ,L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
  • ,Effort magnétique élevé.
  • ,Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
  • ,Cabestan réversible droite/gauche.
  • ,Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse de rotation.
  • ,Cordon avec disjoncteur différentiel.
  • ,* en option avec accessoires.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 200 W.
  • Puissance: 610W
  • Vitesse de charge 1. vitesse: 130 - 260 min⁻¹
  • Vitesse de charge 2. vitesse: 260 - 520 min⁻¹
  • porte-outils: MK 3
  • HM trépan max. Ø: 50 mm
  • HSS trépan max. Ø: 40 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50(75)* mm
  • Forets hélicoïdaux Ø max: 23 mm
  • Taraudage: M 16
  • Ø max. Inférieur: 50 mm
  • Frottement max. Ø: 23 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Changement de foret carottier: sans outil
  • Course: 145 mm
  • Plage de course totale: 315 mm
  • Câble avec fiche: 4 m