Špičaté kleště pro elektroniku s dlouhými čelistmi, Celková délka: 155mm

Artiklové číslo: 727162 155
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 155 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 13 mm
Délka čelistí 32 mm
Provedení čelistí ploché-špičaté, uvnitř rýhované
Rukojeť 2složkové opláštění rukojeti
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch antireflexně fosfátovaná.
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Číslo výrobce 727162 155
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové pláště na rukojeti z odvodivého materiálu, vhodné pro ESD.
Ploché ostré čelisti, vnitřní strana rýhovaná.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflekční fosfátovanou vrstvou.