• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm s uživatelskou sadou,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Artiklové číslo: 72705463000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72705463000
EAN / GTIN 4014586897295
Číslo výrobce 72705463000
L-číslo L00020 110399
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Koncepce stroje s mimořádnou odolností proti opotřebení, s otočně namontovanou ochrannou hadicí kabelu motoru pro náročné použití v průmyslu a řemesle,,Perfektní poměr výkonu a hmotnosti díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 1 W s tachoelektronikou pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a hospodárnou práci,,Pravotočivá/levá rotace, elektronické nastavení otáček a rozsah zdvihu 26 mm umožňují univerzální použití, např. jádrové vrtání, vrtání na závit, závitování, zahlubování a vystružování,,Jádrový vrták HSS NOVA 5.: Je mimořádně odolná proti nárazům a úderům, takže je ideální pro hrubé použití v ocelových konstrukcích a při montáži.
  • Díky svým houževnatým břitům a vynikající oceli HSS s tvrdostí 64 HRC přesvědčí jádrový vrták také svou dlouhou životností.,Jádrový vrták HM ULTRA 5: Díky vysoce kvalitnímu karbidovému břitu s tvrdostí 145 HV přesvědčí jádrový vrták maximálním řezným výkonem a maximální životností ve všech kovech.,L-BOXX case system: Přehledně uspořádané, uklizené a bezpečně uložené.
  • Díky vložce na malé díly je zde místo pro veškeré příslušenství a vrtáky L-BOXX lze také snadno spojovat a stohovat.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 1 100 W.
  • Výstupní výkon: 550W
  • Rychlost zatížení: 130 - 520 min¹
  • Hm vrtací korunka max. Ø: 35 mm
  • HSS vrtací korunka max. Ø: 35 mm
  • vrtací korunka hloubka vrtání max: 50 mm
  • Spirálové vrtáky max. Ø: 16 mm
  • Závitové vrtání: M 14
  • Dolní max. Ø: 31 mm
  • Tření max. Ø: 16 mm
  • Sklíčidlo jádrového vrtáku: 3/4 ve Weldon
  • Výměna jádrového vrtáku: bez nářadí
  • Zdvih: 135 mm
  • Přídržná síla magnetu: 10 000 N.
  • Rozměry magnetické základny: 175 x 80 mm
  • Kabel se zástrčkou: 4 m
  • hmotnost podle EPTA: 10,60 kg