• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 72705463000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72705463000
EAN / GTIN 4014586897295
Herstellernummer 72705463000
L-Nummer L00020 110399
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Description:

  • Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat.
  • ,Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 1 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable.
  • ,Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et une course de levage totale de 26 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible.
  • ,Fraise HSS NOVA 5 : extrêmement résistante aux chocs et aux coups, elle est conçue pour les applications difficiles de la construction métallique et du montage.
  • Grâce à ses dents résistantes et à son acier HSS de qualité d'une dureté de 64 HRC, cette fraise impressionne également par sa durée de vie élevée.
  • ,Fraise HM ULTRA 5 : grâce à une denture en carbure de tungstène de haute qualité d'une dureté de 145 HV, cette fraise convainc par une puissance de coupe maximale et une durée de vie optimale sur tous les métaux.
  • ,Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé.
  • Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 100 W.
  • Puissance: 550W
  • Vitesse de charge: 130 - 520 min⁻¹
  • HM trépan max. Ø: 35 mm
  • HSS trépan max. Ø: 35 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50 mm
  • Forets hélicoïdaux Ø max: 16 mm
  • Taraudage: M 14
  • Ø max. Inférieur: 31 mm
  • Frottement max. Ø: 16 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Changement de foret carottier: sans outil
  • Course: 135 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 10 000 N
  • Dimensions de la base magnétique: 175 x 80 mm
  • Câble avec fiche: 4 m
  • poids selon EPTA: 10,60 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb