{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates de corte lateral para plástico | |
| Posición mordazas / boca | acodadas | |
| Ángulo, acodadas | 15 grados | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Aptitud para | Plástico | |
| Bisel de corte | Sin filo cortante | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Material, mango | recubierto de plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Función de corte; Tornillo de tope regulable | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Longitud total | 190 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 725500 190 | |
| EAN / GTIN | 4045197166418 | |
| Número del fabricante | 725500 190 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |