• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ochranná obuv MICHEL white ESD SB, velikost 41

Artiklové číslo: 72440-41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MICHEL
Velikost bot EU 41
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Dřeváky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72440-41
EAN / GTIN 4030839222256
Číslo výrobce 72440-41
L-číslo L00790 4002
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Podrážka C-FIT ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka C-FIT z materiálu MONO-PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Bez koženého vybavení
  • Pásek na nákotník pro individuální přizpůsobení chodidlu
  • Plocha kroku nastavitelná pomocí zapínání na háčky a nopky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MICHEL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku