• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsclog MICHEL white ESD SB MICHEL white ESD SB, Maat 41

Artikelnummer: 72440-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MICHEL
EU-schoenmaat 41
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Clog

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72440-41
EAN/GTIN 4030839222256
Nummer fabrikant 72440-41
L-nummer L00790 4002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • hele inlegzool C-FIT ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • MONO-PU zool C-FIT
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • ledervrij
  • hielgesp voor individuele aanpassing aan de voet
  • wreefhoogte aan te passen door middel van klitteband

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MICHEL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan