Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 723100 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Silové stranové štípací kleště
Materiál chrom-vanadiová ocel
Celková délka L 160 mm
Vhodné pro Drát (měkký); Drát (tvrdý)
Norma DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Průměr max., Drát (měkký) 3,4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ne
Barva Modrá; červená
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 723100 160
EAN / GTIN 4003773022961
Číslo výrobce 74 05 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.