MM 700, MULTIMASTER MM 700 Max Top

Artiklové číslo: 72296864000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72296864000
EAN / GTIN 4014586897912
Číslo výrobce 72296864000
L-číslo L00020 110474
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a pohodlná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku, držák nástrojů StarlockMax.: Větší postup práce a větší přesnost díky přenosu síly beze ztrát 1 %,,QuickIN: Výměna nástrojů za méně než 3 sekundy díky patentovanému systému rychloupínání FEIN bez použití nářadí,Díky držáku nástrojů StarlockMax máte přístup k přibližně 18 kusům příslušenství FEIN ve výkonnostních třídách Starlock, StarlockPlus a StarlockMax,45 W vysoce výkonný motor FEIN.: Trvale a proti přetížení odolný vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi pro maximální rychlost řezání a nejrychlejší postup práce.,Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček,,Kovová převodovka: Vysoká zatížitelnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu,,Mechanické rozhraní: Pro stacionární provoz v držáku stolu nebo stojanu vrtačky nebo pro upevnění hloubkového dorazu,Průmyslový kabel: Velký pracovní rádius díky 5 m dlouhému jemnému gumovému kabelu v průmyslové kvalitě.
  • Například zaseknutí pilového kotouče,Ideálně vybavený pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 450W
  • Výstupní výkon: 250W
  • Vibrace: 10 000–19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojů: StarlockMax
  • Výměna nástroje: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 2,0°
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,60 kg