Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm, CG 7-115

Artiklové číslo: 72250260000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 1,5 m
Označení výrobce CG 7-115
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 115 mm
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu
Druh produktu úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72250260000
EAN / GTIN 4068708005396
Číslo výrobce 72250260000
L-číslo L00020 110286
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Dokonalá ergonomie díky bočnímu posuvnému spínači a malé velikosti rukojeti, nízká hmotnost pro práci bez únavy, celokovová převodová hlava otočná v 9° krocích pro maximální robustnost a životnost a velmi dobrou dostupnost ve stísněných prostorech, zvýšená bezpečnost díky integrované ochraně proti opětovnému spuštění.