Polizor unghiular compact Ø 115 mm, CG 7-115

Cod articol.: 72250260000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 1,5 m
Denumirea producătorului CG 7-115
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc max. 115 mm
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; blocaj contra repornirii
Tip produs polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 72250260000
EAN / GTIN 4068708005396
Număr producător 72250260000
L-Număr L00020 110286
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Ergonomie perfectă datorită comutatorului glisant lateral și dimensiunii reduse a mânerului, greutate redusă pentru o muncă fără oboseală, cap de angrenaj complet metalic rotativ în trepte de 9° pentru robustețe și durată de viață maxime, precum și accesibilitate foarte bună în spații înguste, siguranță sporită datorită protecției integrate la repornire.