Jemná škrabka D.147mm

Artiklové číslo: 72060100
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72060100
EAN / GTIN 4018754256198
Číslo výrobce 72060100
L-číslo L60010 5809
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Tříbřitá škrabka s dutým profilem a černým plastovým ochranným krytem.
Vlastnosti::
  • Tříbřitá škrabka s dutým profilem a černým plastovým ochranným krytem
  • Čepel z chromované nástrojové oceli
  • černá plastová rukojeť

Charakteristika:

  • Rozměry čepele: 25 x 8 mm
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka mm (L): 147 mm
  • Hmotnost: 28g
  • Šířka mm (b): 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku