{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Nombre d’outils | 1 | |
| Variante | grattoirs de précision | |
| Matériau | acier à outils | |
| Forme lame | forme concave | |
| Largeur lame | 25 mm | |
| Longueur lame | 8 mm | |
| Insert interchangeable | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Poignée disponible | oui | |
| Exécution du manche | poignée monomatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Propriété ergonomique | oui | |
| Longueur totale | 147 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | grattoir |
| Référence article | 72060100 | |
| EAN / GTIN | 4018754256198 | |
| Réf. fabricant | 72060100 | |
| Article hors catalogue | L60010 5809 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |