• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Fijne schraper L.147mm

Artikelnummer: 72060100
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72060100
EAN/GTIN 4018754256198
Nummer fabrikant 72060100
L-nummer L60010 5809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Driedelig schraperblad met hol profiel en zwarte kunststof beschermkap.
Eigenschappen:
  • Driedelig schraperblad met hol profiel en zwarte kunststof beschermkap
  • Lemmet gemaakt van chroomgelegeerd gereedschapsstaal
  • zwart plastic handvat

Kenmerk:

  • Afmetingen blad: 25 x 8 mm
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte mm (L): 147 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte mm (b): 20 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan