• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ENNO XXT Pro Low ESD S3S bezpečnostní obuv, velikost 46

Artiklové číslo: 720311-46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 720311-46
EAN / GTIN 4030839364215
Číslo výrobce 720311-46
L-číslo L00790 5917
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní textilní materiál obsahující recyklované materiály/hydrofobní mikrovlákno
  • Prodyšná textilní podšívka z recyklovaných materiálů
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka ESD Pro černá s díly z recyklovaných materiálů
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • Podrážka PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • TPU víčko
  • Plastový uzávěr obsahující recyklované materiály
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Šněrovací systém s individuálním rychlým zámkem
  • Tkaničky vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku