Zapatos de seguridad ENNO XXT Pro Low ESD S3S ENNO XXT Pro Low ESD S3S, Talla 46

Número de artículo: 720311-46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 720311-46
EAN / GTIN 4030839364215
Número del fabricante 720311-46
Número L L00790 5917
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo, con partes de material reciclado/Microfibra hidrófoba
  • Breathable lining with recycled material content
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra con partes de material reciclado
  • Protección contra la penetración de metales con partes de material reciclado
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico con partes de material reciclado
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Sistema de cordones con bloqueo rápido
  • Cordones fabricados con materiales 100% reciclados