Kleště na pojistné kroužky 45° zahnuté, Typ: J4

Artiklové číslo: 719845 J4
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
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál chromvanadiová ocel
Průměr hrotu 3,2 mm
Celková délka L 320 mm
Norma DIN 5256
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupně
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Tvar hrotu Ostré
Vhodné pro Vnitřní pojistné kroužky
Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky 85 mm
Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky 140 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719845 J4
EAN / GTIN 4045197493224
Číslo výrobce 719845 J4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

Podobná DIN 5256.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.