Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J2

Artiklové číslo: 719770 J2
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
452 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr hrotu 1,8 mm
Celková délka L 180 mm
Norma DIN 5256
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnitřní pojistné kroužky
Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky 19 mm
Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky 60 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar, DIN 5256 typ C
Barva Modrá; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719770 J2
EAN / GTIN 4045197504012
Číslo výrobce 719770 J2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar C – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.