{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr hrotu | 1,25 mm | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 90 stupně | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Materiál hrot | Speciální ocel | |
| Vhodné pro | Vnitřní pojistné kroužky | |
| Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky | 12 mm | |
| Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky | 25 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Tvar, DIN 5256 | typ D | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719770 J11 | |
| EAN / GTIN | 4045197504050 | |
| Číslo výrobce | 719770 J11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |