Jemný a leštící kotouč 150x20x20 mm C80 ocel/nerez/HSS/HM

Artiklové číslo: 7186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 150 mm
Průměr otvoru 20 mm
Zrnitost 80
Obvodová rychlost max. 20 m/s
Vhodnost materiálu INOX; Ocel; neželezné kovy
Popis tvaru plochý
Šířka 20 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7186
EAN / GTIN 9003170071864
Číslo výrobce 7186
L-číslo L50140 830
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Měkce pružná specifikace tohoto kotouče optimálně kopíruje kontury obrobku a nemění geometrii povrchu. Lze jej použít k leštění, jemnému broušení, efektovému broušení, odstraňování otřepů, matování a honování, ale není vhodný pro velké otřepy a vysoké úběry.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 20 m/s
  • Vhodnost materiálu: Litina, HSS, nerezová ocel, karbid, ocel.
  • Specifikace : C 80 - BE15
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 20 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Snadné profilování
  • Pro rovné a mělké profily

Použití:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a honování na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině.

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel/tvrdý kov/litina

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a honování na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině.