Tyrolit Meule de finition et de polissage 150x20x20 mm acier/acier inoxydable

Réf.: 7186
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre 150 mm
Diamètre alésage 20 mm
Grain 80
Vitesse de rotation max. 20 m/s
Matériaux compatibles Acier; INOX; métaux non ferreux
Forme Plate
Largeur 20 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 7186
EAN / GTIN 9003170071864
Réf. fabricant 7186
Article hors catalogue L50140 830
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La souplesse élastique de cette meule lui permet de suivre parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface.
  • Elle peut être utilisée pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébarbage, le matage et l'affûtage.
  • En revanche, elle ne convient pas pour les bavures importantes ou les taux d'enlèvement élevés.
  • Les flasques de serrages doivent couvrir au moins les 2/3 du diamètre de la meule.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 20m/s
  • Spécification: C 80 - BE15
  • Dimension: D x T x H = 150 x 20 x 20

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Profilage aisé
  • Pour profils droits et concaves

Utilisation:

  • Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Fonte
  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.