{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura | 20 mm | |
| Velocidade periférica máx. | 20 m/s | |
| Diâmetro do furo | 20 mm | |
| Diâmetro | 150 mm | |
| Descrição da forma | plano | |
| Motor de acionamento | retificadora estacionária | |
| Granulometria | 80 | |
| Adequabilidade do material | Aço; INOX; metais não ferrosos | |
| Tipo de produto | disco de polimento |
| Número do artigo | 7186 | |
| EAN/GTIN | 9003170071864 | |
| Número do fabricante | 7186 | |
| Número L | L50140 830 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |