• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Otočné kolečko s brzdou

Artiklové číslo: 71613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Ložisko kola Radiální kuličkové ložisko
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Způsob upevnění šroubované
Šířka desky k přišroubování 135 mm
Hloubka desky k přišroubování 110 mm
Průměr děr na šrouby 11 mm
Konstrukční výška 196 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Materiál ráfek plast
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71613
EAN / GTIN 4017976716138
Číslo výrobce 71613
L-číslo L90080 1066
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer). Plastové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky a kryty závitů. Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Neznačkové pneumatiky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Velikost kol (mm): 160 x 40
  • Pneumatiky: TPE
  • Celková výška (mm): 196
  • Šroubová deska (mm): 135 x 110
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 11