{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des roues | roulements rainurés à billes | |
| Type de roulette | roulettes directrices | |
| Frein d’arrêt | oui | |
| Type de fixation | vissage | |
| Largeur plaque de fixation | 135 mm | |
| Profondeur plaque de fixation | 110 mm | |
| Diamètre de trou de vissage | 11 mm | |
| Hauteur | 196 mm | |
| Type de produit | rôle | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 160 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Matériau jante | plastique | |
| Domaine d’utilisation | chariots de transport | |
| Charge admissible dans le jeu | 200 kg |
| Référence article | 71613 | |
| EAN / GTIN | 4017976716138 | |
| Réf. fabricant | 71613 | |
| Article hors catalogue | L90080 1066 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |