{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ložisko kola | Válečkové ložisko | |
| Typ válečků | Pevné kolečko | |
| Zajišťovací brzda | ne | |
| Způsob upevnění | šroubované | |
| Šířka desky k přišroubování | 135 mm | |
| Hloubka desky k přišroubování | 110 mm | |
| Rozteče děr na šrouby | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Průměr děr na šrouby | 11 mm | |
| Konstrukční výška | 196 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Vnější průměr kola/válečku | 150 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | polyamid | |
| Barva pneumatik | bílá | |
| Materiál ráfek | ocelový plech | |
| Rozsah použití | přepravní vozík | |
| Nosnost v sadě | 350 kg |
| Katalogové číslo | 71523 | |
| EAN / GTIN | 4017976016832 | |
| Číslo výrobce | 71523 | |
| L-číslo | L90080 447 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |