Fix kerék

Cikkszám: 71523
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Raktári kocsi
Termék fajtája Tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71523
EAN / GTIN 4017976016832
Gyártó száma 71523
L-szám L90080 447
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. Poliamid kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. Nagymértékben ellenáll a sós víznek, lúgoknak és savaknak. Hőmérsékletálló -40° és +90° C között.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 350
Kerékméret (mm): 150 x 40
Gumiabroncsok: poliamid
Teljes magasság (mm): 196
Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
Csavarfurat Ø (mm): 11