• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Schodové stupně, široké

Artiklové číslo: 71480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 71480
EAN / GTIN 4020772071486
Číslo výrobce 71480
L-číslo L30130 360
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Schodové stupně, široké, s upínacími stupni o výšce 7,5 mm. Strojní odlitek, malovaný. Podlahová plocha a schody jsou celoomleté.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • H min: 12,5 mm
  • H max: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 80
  • B2: 80
  • hmotnost: 800 g