Caballetes de escalera, anchos

Número de artículo: 71480
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 71480
EAN / GTIN 4020772071486
Número del fabricante 71480
Número L L30130 360
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caballetes de escalera, anchos, con pasos de sujeción de 7,5 mm de diferencia de altura cada uno. Máquina de fundición, pintado. Espacio en el suelo y escaleras fresadas.

Característica:

  • Tamaño: 50
  • H min: 12,5 mm
  • H max.: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 80
  • B2: 80
  • Peso: 800 g