• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenböcke, breit

Artikel-Nr.: 71480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71480
EAN / GTIN 4020772071486
Herstellernummer 71480
L-Nummer L30130 360
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Treppenböcke, breit, mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • H min.: 12,5 mm
  • H max.: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 80
  • B2: 80
  • Gewicht: 800 g