Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine bimatière, Longueur totale: 200mm

Réf.: 713595 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 808 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces à becs demi-ronds
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 40 degré
Longueur mors/mâchoire 73 mm
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (souple)
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Longueur totale 200 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 713595 200
EAN / GTIN 4045197887412
Réf. fabricant 713595 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.