Kleště s dlouhými čelistmi, ploché, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 711200 140
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Délka čelistí 42 mm
Tvar čelistí Plochý
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Ploché kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Číslo výrobce 30 15 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.