• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Ochranná maska proti částicím 3M™ VFlex™, FFP2, bez ventilu, 9152E

Artiklové číslo: 7100350316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 1000 kusy
  • K objednání po násobcích: 1000 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100350316
EAN / GTIN 50068060858691
Číslo výrobce 7100350316
L-číslo L01130 114111
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranné masky 3M™ VFlex™ poskytují cenově výhodnou jednorázovou ochranu dýchacích cest před určitými riziky spojenými s částicemi na pracovišti. Produkt VFlex™, vyráběný v Evropě společností 3M, nabízí spolehlivou ochranu od důvěryhodné značky. Vyrobeno z filtračních materiálů vyvinutých společností 3M ve tvaru písmene V, které se roztahují, čímž zvětšují povrchovou plochu a snižují tak odpor při dýchání, a přizpůsobují se pohybům obličeje, aby usnadňovaly mluvení. VFlex™ je k dispozici ve dvou velikostech, které se hodí pro širokou škálu tvarů obličeje, a lze jej složit do plochého tvaru v samostatném obalu, což zajišťuje praktické a hygienické skladování.

Výhoda:

  • Cenově výhodná jednorázová protiprachová maska
  • V-tvarové záhyby se roztahují, aby zvětšily povrch a tím snížily odpor při dýchání, a přizpůsobují se pohybům obličeje, aby usnadnily mluvení
  • Nastavitelný nosní můstek zajišťuje individuální a bezpečné utěsnění
  • Boční poutka usnadňují uživateli nasazení respirátoru na obličej
  • Prostorný interiér s pohodlným čalouněním
  • K dispozici ve variantách FFP2 (s výdechovým ventilem i bez něj) a FFP3 s výdechovým ventilem
  • Kompatibilní s celou řadou produktů 3M na ochranu očí a sluchu
  • K dispozici ve 2 velikostech
  • Složené naplocho v samostatném obalu pro praktické a hygienické skladování
  • Správný výběr a zaškolení ohledně produktu, jeho správného používání a údržby jsou rozhodující pro ochranu uživatele před určitými škodlivými látkami v ovzduší.
  • Pokud uživatel nedodrží všechny pokyny k používání těchto prostředků na ochranu dýchacích cest a/nebo pokud produkt nenosí správně po celou dobu expozice, může to mít nepříznivý vliv na jeho zdraví a vést k vážným či život ohrožujícím onemocněním nebo k trvalé invaliditě.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost