3M™ Aircare™ filtrační jednotka, nástěnná, ACU-03

Artiklové číslo: 7100327192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100327192
EAN / GTIN 04064035163914
Číslo výrobce 7100327192
L-číslo L01130 111174
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získejte vysoce kvalitní vzduch z externího zdroje s filtrační jednotkou 3M™ Aircare™ namontovanou na jednotce Wall – ACU-03. Naše jednotka vzduchového filtru namontovaná na Wall vede stlačený vzduch dodávaný výrobcem prostřednictvím třístupňového filtračního systému, který odstraňuje kapky vody a oleje, pevné částice a pachy. Zařízení také odstraňuje kondenzovanou vodu a nečistoty ze systému stlačeného vzduchu před uvolněním vzduchu uživateli. Může být kombinován s jakýmkoli dýchacím systémem dodaným společností 3M™ a může být použit až pro tři uživatele nebo dva uživatele plus zařízení na stlačený vzduch. Tato filtrační jednotka je KOMPAKT a lehká, nabízí zvýšenou bezpečnost a robustnost. Je navržen pro snadné použití, aby umožnil rychlou a snadnou montáž a údržbu. Vstup je 1/2″ nebo 3/8″ trubkový závit BSP a výstup je 3/8″ BSP.

Výhoda:

  • Poskytuje nejvyšší kvalitu vzduchu systému ochrany dýchacích cest stlačený vzduch nebo pneumatickým nástrojům.
  • Systém stlačený vzduch je zbaven vodní a olejové mlhy, částic a pachů
  • Zařízení pro montáž na stěnu
  • Lze použít až pro tři uživatele nebo dva uživatele a jeden nástroj na stlačený vzduch