3M™ Aircare™ Unidad de filtración para montar en pared, ACU-03

Número de artículo: 7100327192
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100327192
EAN / GTIN 04064035163914
Número del fabricante 7100327192
Número L L01130 111174
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga aire de alta calidad de una fuente externa con la unidad de filtración 3M™ Aircare™ montada en Wall – ACU-03. Nuestra unidad de filtro de aire montada en Wall guía el aire comprimido suministrado de fábrica a través de un sistema de filtro de tres etapas, eliminando gotas de agua y aceite, partículas sólidas y olores. El dispositivo también elimina el agua condensada y los contaminantes del sistema de aire comprimido antes de que el aire se libere al usuario. Se puede combinar con cualquier sistema respiratorio suministrado por 3M™ y se puede utilizar para hasta tres usuarios o dos usuarios, además de equipos de aire comprimido. Esta unidad de filtro es KOMPAKT y ligera, ofreciendo mayor seguridad y robustez. Está diseñado para facilitar su uso para permitir un montaje y mantenimiento rápidos y fáciles. La entrada es 1/2″ o 3/8″ rosca de tubería BSP y la salida es 3/8″ BSP.

Ventaja:

  • Puede suministrar aire a un máximo de tres usuarios (o dos usuarios más una herramienta de aire)
  • Unidad montada en pared
  • Puede suministrar aire a un máximo de tres usuarios (o dos usuarios más una herramienta de aire)