3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 362L, 50 mm x 50 m x 3 SP, 30 MIC, ASO

Artiklové číslo: 7100325370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 50 mm
Délka brusiva 50 000 mm
Podklad brusného materiálu Film
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Velikost jádra (mikrometry) 30 µm
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325370
EAN / GTIN 00638060632291
Číslo výrobce 7100325370
L-číslo L01130 113786
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyvinuto pro jemné obrábění a přesnou výrobu
na plochých dílech, jako jsou hliníkové tlakové odlitky, válcové nebo tvarové nástroje a strojní součásti - rozhodující je konzistentní a předvídatelný povrch. Filmový válec 3M™ 362L pro mikroobrábění dosahuje přísných tolerancí díky rovnoměrnému filmovému podkladu a brusné zrnitosti s mikronovou třídou. Brusný minerál je na podložce přesně a rovnoměrně rozložen, což vede ke konzistentnímu a předvídatelnému povrchu při každém použití.

Naše role 3M™ pro mikroobrábění se běžně používají k výrobě průmyslových součástí, jako jsou příruby a armatury na zakázku pro ropný a plynárenský průmysl. Automobilové díly, jako jsou klikové hřídele, vačkové hřídele a díly převodovek, musí splňovat kritické geometrické tolerance a náročné požadavky na povrchovou úpravu. Fólie 3M™ Microfinish poskytují výjimečné výsledky a jsou odolné vůči olejům, vodě a emulzím. Výrobci se na naše mikrofinišové fólie spoléhají také při přesném obrábění ocelových tiskových komponentů, matric pro průmyslová zařízení a spotřební materiál a CNC obráběných dílů. Hladký, vysoce pevný polyesterový podklad
Stejnoměrná tloušťka fólie poskytuje mnohem konzistentnější podklad pro přesné nanášení mikronových pryskyřic a minerálů. Polyester o tloušťce 3 milimetry je užitečný v případech, kdy jsou důležité přísné tolerance. Při použití ve spojení se stroji s vysokou tolerancí dokáže brusivo trvale vyrábět díly s vysokou tolerancí a povrchovou úpravou, která odpovídá specifikaci. Mikronový oxid hlinitý
Pro mikroobrábění jsme vyvinuli 3M™ Film Roll 362L tak, že jsme na podložku filmu nalepili jemný minerál oxidu hlinitého mikronové kvality. Vzhledem k rozsahu jemných zrnitostí je vizuálně obtížné rozlišit jednu zrnitost od druhé, a protože některé aplikace mohou vyžadovat použití více zrnitostí na stejném stroji současně, náš materiál Microfinish Fil

Výhoda:

  • Vysokopevnostní polyesterová fólie 3 mil může být provozována s chladicí kapalinou
  • Oxid hlinitý minerál s mikrometrem dosahuje vysoké rychlosti Cut a zajišťuje rovnoměrný povrch
  • Zadní panel typu s (hladký) poskytuje protiskluzový třecí povlak pro jemné obrábění vačkových hřídelů a klikových hřídelů
  • Ideální pro automobilové aplikace, superfinish válečků a přesnou výrobu
  • K dispozici v 9-100-mikronových třídách, které pomáhají operátorům dosáhnout cílových tolerancí
  • Dlouhé válečky